ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-17HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218024
品番
122-1831
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)
高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間
溶媒洗浄可能
用途
トリグリセリドの分離にさ最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40〜340/365
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.15