ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-1MS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218049
品番
122-0132
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
超低ブリード
標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上
化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
用途
薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60〜340/360
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25