GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52218058 品番122-0112UI
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

無極性(100%ジメチルシロキサン)
ウルトライナートカラム
超低ブリード
最高レベルのカラム不活性
分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現
優れたシグナル/ノイズ比

用途微量分析用 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:15 限界温度(℃)-60〜325/350 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする