ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-210
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218076
品番
125-0232
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適
U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
45〜220/240
カラム内径(Φmm)
0.53
膜厚(μm)
カラム:1