ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-5HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218216
品番
122-5711
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
用途
高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適
高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:15
限界温度(℃)
-60〜400
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.1