ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-5MS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218225
品番
123-5562
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ
用途
USP PHASE G27に相当
超低ブリード、GC/MS に最適
長さ(m)
カラム:60
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:0.25
限界温度(℃)
-60〜325/350
仕様
インチケージ:7