ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-624
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218295
品番
128-1324
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
中極性
活性物質に対して優れた不活性
溶媒洗浄可能
U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途
揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け
U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:25
限界温度(℃)
-20〜260
カラム内径(Φmm)
0.2
膜厚(μm)
カラム:1.12