ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218399
品番
122-1334UI
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
中極性
DB-624の開発者により最適化
超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
用途
環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド
US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応
工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油
USP <467> による医薬品残留溶媒
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-20〜260
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1.4