ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218417
品番
123-0334UI
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
中極性(VF-624msと同等)
超不活性で低ブリード
ウルトライナートカラム
用途
USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用
USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離
長さ(m)
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:1.8
限界温度(℃)
-20〜260
仕様
インチケージ:7