ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-FFAP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218426
品番
125-3232
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
用途
揮発性脂肪酸とフェノールの分析用
USP Phase G35に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40〜250
カラム内径(Φmm)
0.53
膜厚(μm)
カラム:1