ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-WAX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218453
品番
125-7062
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高極性高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G16に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
20〜230/240
カラム内径(Φmm)
0.53
膜厚(μm)
カラム:1