ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218557
品番
122-7063UI
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高極性(100%ポリエチレングリコール)
ウルトライナートカラムで高い不活性
溶媒洗浄可能
用途
遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし)
USP G16と同等
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
20〜240/250
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.5