ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-WAXETR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218584
品番
122-7332
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range)
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G16に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
30〜260/280
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25