ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム GS-Q
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218593
品番
113-3432
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー)
最小コンディショニング所要時間:1時間
用途
エタンとエチレン、及びアセチレンを分離
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60〜250/250
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
-
注意
※極性化合物の定量には不適