ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム HP-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218627
品番
19091J-433
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G27 に相当
広範な応用範囲
長さ(m)
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
限界温度(℃)
-60〜325/350
仕様
インチケージ:7