ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム HP-5MS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218654
品番
19091S-331
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化
溶媒洗浄可能
用途
超低ブリード、GC/MS に最適
USP Phase G27 に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:15
限界温度(℃)
-60〜325/350
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.1