ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218688
品番
19091S-433UI
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
最高レベルのカラム不活性
低いカラムブリード
用途
Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60〜325/350
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25