ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム Select PAH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218733
品番
CP7461
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
低ブリード
用途
すべてのPAH 異性体を完全に分離
クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン(タイプb,j およびk) など、7分未満でEPA PAHを、30分未満でEU PAHを完全に分離
54種のPAHを30分以内で分析可能
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:15
限界温度(℃)
40〜325/350
カラム内径(Φmm)
0.15
膜厚(μm)
カラム:0.1