ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218794
品番
CP9013
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
ガードカラム一体型カラム
カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
用途
芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25