ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム VF-624ms
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218803
品番
CP9103
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン)
低ブリード
用途
揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム
半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適
EPA メソッド524、624、8260で使用
USP 467で使用
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
-40〜280/300
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1.4