ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム VF-WAXms
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52218819
品番
CP9207
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高極性(100%ポリエチレングリコール)
極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相
超低ブリード
用途
食品および香料の微量分析に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
20〜250/260
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25