角型 薪ストーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52218837 品番 KM-B
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。

付属品灰カキ棒 仕様安全ガード・引き出し 材質スチール 寸法(mm)430×330×610 質量(kg)11 タイプB型 板厚(mm)0.8〜1.2 仕上内・外面耐熱塗料焼付 取付径(Φmm)【煙突】106
注意
※ストーブの上にやかんや鍋などを乗せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする