ICとスロットルをつなぐゴムホースです。20年10万キロ無交換で硬化していたので予防的に交換しました。理論上、次の20年10万キロ保つはずです(笑)新品のゴムは柔らかく、ICの脱着が無理な力を加えずにできるようになりました。強化品の半分以下の値段でしたので、用途に合わせて選ぶと良いと思います。強化品でしたらSTI品番ST2183066000を強くお勧めします、社外シリコンダクトは簡単に裂けます。なんとモノタロウさんでも買えます。(注文コード74817478)