ALMIGHTY AS15L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 ダークグレー×グレー×イエロー 注文コード52220553 品番F1GA200205225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・アズワン品番26種類から選べます 他の種類を見る

冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル

サイズ(cm)22.5 ダークグレー×グレー×イエロー 靴タイプワーキングシューズ 用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど 材質(底材)合成底 形状ローカット 規格JSAA規格 ウィズ3E 材質(甲被)合成繊維・人工皮革 機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプ紐タイプ

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52220639
2024-06-12
用途:
雑草取り、樹木の剪定
鈴久ゼミ 様 (教育・研究機関)

まだ、新しいので履きなれないが足にだんだんとフィットしてきそうで楽しみだ。

対象商品:
52220806
2023-03-30
用途:
倉庫業で常時使用しています。

大きいサイズが0.5ずつなくて、大きめのサイズを購入し、中敷きを引いています。
細かい展開があると助かるなーと思いました。
履き心地はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする