曜日別特売
G80011 BiRod 6Gシリーズ (単品) BiRod 52222154

BiRod 6Gシリーズ (単品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード52222154品番G80011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド主素材:グラスファイバー全長最長7.5メートル質量(kg)約1.8段数6積載荷重(kg)推奨:0.3以下全高(mm)7500型番6G-7500最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38縮長(mm)1550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52222154G8001169412878G80305G80011 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878Bi Rod 6G-7500 V2単体BiRod1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする