曜日別特売
G80021 BiRod 6Gシリーズ (単品) BiRod 52222179

BiRod 6Gシリーズ (単品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード52222179品番G80021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。

付属品自由雲台、持ち手用ベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド主素材:グラスファイバー全長最長2.0メートル質量(kg)約0.7段数6積載荷重(kg)推奨:1.0以下全高(mm)2000型番6G-2000最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38縮長(mm)580

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする