LTO FB UL-8 12.0T J LTO8カートリッジ 富士フイルムイメージングシステムズ 52222337

LTO FB UL-8 12.0T J LTO8カートリッジ 富士フイルムイメージングシステムズ 52222337
LTO FB UL-8 12.0T J LTO8カートリッジ 富士フイルムイメージングシステムズ 52222337

LTO8カートリッジ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード52222337品番LTO FB UL-8 12.0T J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。

記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする