岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬フラットドリル SDFA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52222389
品番
SDFA035
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。
適合被削材種
鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎
調質鋼(〜HRC50):◎
鋳鉄(FC・FCD):◎
アルミ合金(AL):◎
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
18
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
用途
座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工
材質
超微粒子超硬合金
先端角(°)
180(フラット)
表面処理
OKコートプレミアム