※使用例(画像はLDS-TS-24V-2121です・商品は1台です・メディア別途)
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 看板・POP・掲示用品
ハヤノ産業の インフォメーションスタンド
ハヤノ産業の LED/デジタルサイネージ
フレームレスLED導光板サイン(メディア差替可能卓上タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52222653
品番
LSP24-2130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
導光板サインの決定版。
フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール。
ムラなく光り美しいサイン。
用途
化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー
奥行(mm)
【発光部】24.5
電源(V)
24
消費電力(W)
6
外寸(幅W×高さH)(mm)
210×330
ベース奥行(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メディア別途。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500