設定情報
販売価格(税別)¥4,080~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フナイ産業

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし) フナイ産業

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし) (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。

注文コード52222669 用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)-(SC) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※一辺寸法が3600mm以上の製作は出来ません。
※PEクロスシート仕様の為、完全防水ではございません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52222669
2022-10-27
用途:
外に設置した元付浄水器のカバーとして
サービス業

ぴったりでした!
スタイロフォームで作った箱にかぶせたのですが、オーダー通りに仕上げていただいたので、はめるのに時間がかかるほどぴったり。
でも、これで雨風、雪も安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする