設定情報
販売価格(税別)¥6,700~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フナイ産業

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)ファスナータイプ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)ファスナータイプ (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。

注文コード52222705 用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※一辺寸法が3600mm以上の製作は出来ません。
※PEクロスシート仕様の為、完全防水ではございません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※ファスナ箇所数1辺(1F)のファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側の向かって右側への加工となります。
※ファスナ箇所数2辺(2F)のファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側を挟むように加工となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途:
機械カバー
製造業

外置きの機械装置のカバーを探していたところ、オ-ダ出来るカバーを見つけ注文しました。耐久性良い商品です。

対象商品:
52222705
2023-09-14
用途:
工具機械の防雨対策に。
信和電気工事株式会社 様

素材も満足で、寸法がピッタリの仕上げになっていました。

1人が参考にしています
対象商品:
52222705
2023-06-09
用途:
屋外に置いた土のうを入れたメッシュパレットのカバーとして
製造業

ジャストフィットで且つ軽量なため扱いやすい。耐候性も期待したい。

対象商品:
52222705
2021-10-02
用途:
給水タンクカバー
製造業

給水タンクが裸のままだと見栄えが良くないのでカバーをかけてみました。
モーター部分は穴を開けて放熱対策をしましたが、切り抜いた部分も裂けることもなく使用できています。やはり#5000は丈夫です。

対象商品:
52222705
2021-07-12
用途:
雨天時の搬入用パレットカバーとして

特注寸法のものが簡単に注文でき、モノタロウさんに注文データ(寸法の記録)も残っているので、それを参考に今後も依頼しやすいのが助かります。納期が短くなるともっと良いと思います。

対象商品:
52222705
2021-02-03
用途:
スプレー洗車機の保温用
有限会社 日下公三郎商店 様

本年は 大変気温が低く 洗車機の保温を入れっていても 金属部が
凍ったため 保温用カバーを 探していました。
サイズもオーダーサイズのため ピッタリです。
しかし カタログに掲載されていた銀色ではなく
黄土色のカバーが 送られてきました。色は何色でもいいので
クレームはしませんでしたが、なぜか 不思議です。
遮熱用とあったので 保温も効いています。

3人が参考にしています
対象商品:
52222705
2021-01-22
用途:
機械の養生シートに利用してます
株式会社吉田建設工業 様

大変良く出来ていました
使いやすくて大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする