※使用例
南榮工業
南榮工業の ビニールハウス・温室
南榮工業の 園芸用温室
オリジナルハウス POフィルム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52222757
品番
OH-4575 PO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。
用途
育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
面積
約10.2坪
奥行(m)
7.5
扉形式
スライド式(2枚)
高さ(m)
2.7
間口(m)
4.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,680
/
税込
¥
13,948
沖縄地方
数量1につき
¥
12,680
/
税込
¥
13,948
離島
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900