不織布 パオパオ90

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52222915 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。

幅(m)1.5 長さ(m)200 材質ポリプロピレン
注意
※商品の特性上、パセリ・レタスなどの葉先が鋭い作物や硬い作物に使用された場合、繊維がほつれ、作物に付着することがあります。「浮かせがけ」をおすすめします。
※パオパオの繊維が作物に付着した場合は、速やかに除去してください。またパオパオの使用を中止し、購入先にご相談ください。なお、繊維の付着による作物などへの損害につきましては、メーカー賠償の責は負いかねますのでご了承ください。
※硫黄系や塩素系の農薬、土壌消毒剤、土壌改艮剤などがパオパオに付着すると、資材の劣化を早めることがあります。
※パオパオは農業用ベタがけ資材(ポリプロピレン製)です。他用途には使用しないでください。
※パオパオの使用効果を最大限に引き出すよう、適切な時期の被覆および除去をお願いいたします。天候の急変による作物の高温障害にご注意ください。使用効果は、天候および使用時期、被覆期間などに左右されます。
※ご使用後の保管は汚れを落とし良く乾かした後、直射日光を避けてください。
※バオパオを押さえる際には、端を二つ折りにすると破れにくくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52222888
2024-03-18
用途:
野菜栽培
農・林・水産業

野菜の1条植えにちょうどいい幅。幅の狭いものはなかなか売っていない。

対象商品:
52222915
2024-10-29
用途:
農・林・水産業

製品はとても良かったですが、もう少しお値段がお手頃になると有難いです。

対象商品:
52222888
2020-06-08
用途:
育苗
農・林・水産業

用途にあったサイズがなかなかないので助かりました。リピートしたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする