ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ スマート 左右対称

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52223159 品番 SC-155RSF(35233)
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

小さく進化したスマートモデル フィットカットカーブ (FitCutCurve) スマート 鋏
スマートサイズで女性の手にもしっかりフィット。収納にも便利だから家庭の各部屋それぞれに置いてほしい”毎日使い” にフィットした、はさみです。
1.紙はもちろん、切りにくかったものがサクサク切れる。根元から刃先まで軽い切り心地のベルヌーイカーブ刃。
2.引き出しの中にも収納しやすいコンパクトハンドル。
3.スタンダードに比べ、重量を25%軽量化。
4.ベタつきに強い透明フッ素コート。
5.滑らかな使い心地が持続するがたつき防止リング。
切れるものは、スタンダードサイズと同じです。→※ただし、厚い物や硬いものは、スタンダードに比べると切れ味がやや重く感じることがあります。(※日常使用の5%程度のものがやや苦手な範囲)

用途
家庭の使う場所にもう一本!フィットカットカーブから、小さく進化したスマートモデルが新登場!
女性など手が小さめの方にもフィットする”ちょっと小さめ”サイズだから、ハンドルに力がしっかり伝わり開閉もスムース。
透明フッ素コートでベタつきにも対応。
ミントブルー 全長(mm)155 刃渡り(mm)60 材質本体:再生ABS、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 幅(mm)62.5 厚さ(mm)8 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-66 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52223143
2022-06-23
用途:
日常の作業に
その他業種

女性でも使いやすいサイズで、切れ味もよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする