Pasty (パスティ) 2穴 ワンタッチスライド ファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52223195 品番 FL-110OS(98852)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

プリント保管に便利な内ポケット付き! とじ具の抜き差しがカンタンな新しい2穴ファイル
とじる際のストレスを軽減する”ワンタッチスライドとじ具”
つまみをワンタッチ開閉、とじ具を横にスライドするだけで、カンタンに抜き差しができる”ワンタッチスライドとじ具”を採用。
とじ足にとじ具を横から差しこむので、書類の抜き差しがスピーディ。下の文字も隠れにくいクリアータイプです。
プリントの保管や小物の持ち運びに便利な内と外の2つのポケット
「プリントに穴をあけるまでファイルにとじられない」不便さを解消するため、「パスティ」シリーズの特長である花びらのようなポケットを内と外に付けました。
シリーズ初の内ポケットは穴あけ前のプリントの保管に、おなじみの外ポケットは付箋やメモの持ち運びにおすすめです。
耐久性・耐水性に優れたポリプロピレン製
素材は水や汚れに強いポリプロピレン製。雨の日の持ち運びやハードな使用に最適です。
付箋が貼れるツヤツヤ仕上げの内表紙
内表紙はツヤツヤの鏡面仕上げで付箋が貼りやすく、ちょっとしたメモ書きを残す際に役立ちます。
とじたプリントが持ち上がらない設計に
「枚数が少ないとプリントが持ちあがる」「背表紙の内側にある重なりが邪魔!」という声に応えました。
ファイル本体にとじ具が付いているので、とじたプリントが浮き上がらず、キレイにファイリングできます。
カバンの生地が傷つきにくい”角まる設計”
毎日、学生カバンにファイルを入れて持ち歩くと、角部分が当たりカバンの生地が傷つくことも。
「パスティ」シリーズは、ファイルの角を丸く設計しているので、指先やカバンを傷めません。
科目名の管理に便利な背プレート
マスキングテープや手書きで科目名を書き込めるように余白部分を多く取りました。自分で自由にカスタマイズして楽しめます。
「.パスティ」シリーズオリジナルのパステルカラー全8色展開
パステルカラーには、気持ちを落ち着かせる効果があるといわれ、「パスティ」は勉強用のファイルにおススメ。
これまでのラインアップ同様、「パスティ」シリーズオリジナルのパステルカラー全8色のバリエーションをご用意しました。
授業科目別に使い分けたり、「パスティ」シリーズのファイルやホルダーと合わせて、お気に入りのカラーで統一してお使いいただけます。

サイズA4 ラズベリーピンク 穴数2穴 用途穴あけしたプリントをワンタッチ&スライドでカンタンにとじられるファイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)【外・内ポケット】0.2 種類2穴ワンタッチスライドファイル 背幅(mm)17 寸法(縦×横)(mm)230×307 シート厚さ(mm)【表紙】0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52223229
2024-01-12
用途:
外作業時に
みなと交通安全株式会社 様 (建設業・工事業)

外作業で、資料を見たりする時に使用しています。
安価な紙ファイルだと濡れてしまったり汚れたり、破れてしまったりして使いにくいので試しに購入しました。
機能として色んな所が考えられているので、使いやすく、耐久性も良いです。
もう少し安価だと良いのですが・・・気に入ったのでこれからも使用したいと考えています。

対象商品:
52223204
2020-07-23
用途:
作業記録の保管
サービス業

設備の点検記録標を毎日綴じるのに使用しています。ワンタッチで綴じ具を抜き差し出来るので、非常に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする