EOSM200BK-WLK ミラーレスカメラ EOS M200・ダブルレンズキット Canon 52223308

EOSM200BK-WLK ミラーレスカメラ EOS M200・ダブルレンズキット Canon 52223308 EOSM200BK-WLK ミラーレスカメラ EOS M200・ダブルレンズキット Canon 52223308 EOSM200BK-WLK ミラーレスカメラ EOS M200・ダブルレンズキット Canon 52223308

ミラーレスカメラ EOS M200・ダブルレンズキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52223308 品番EOSM200BK-WLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量ボディーで直感的な操作に対応。
約108.2mm(幅)×約67.1mm(高さ)×約35.1mm(奥行)、質量約299gの小型・軽量ボディーを実現。
カバンに入れてもかさばらず、手軽に持ち運び、撮影することが可能。
撮影した写真を簡単にSNSにシェアできるWi-Fi / Bluetooth(R)に対応。
スマホなどの携帯端末への接続手段として、Wi-Fi/Bluetooth接続に対応。
初回にペアリング設定をすることで、カメラとスマホを自動的にBluetoothで接続することが可能。
また、画像送信時は、BluetoothからWi-Fiへ自動的に切り替わるため、カメラ側での手動のWi-Fi接続操作が不要となり、簡単に写真や動画を送信。
高精細な4K動画撮影とスマホなどでの縦位置動画の再生を実現。
約2410万画素CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8による高画質と高精度AF。
有効画素数約2410万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8の組み合わせにより、美しいボケ味や豊かな階調を表現することが可能。

ブラック 仕様EF-M22mmF2STM(シルバー)、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM(シルバー) セット内容EOSM200本体、バッテリーパックLP-E12、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、カメラカバーR-F-4 質量(g)約262 電源LP-E12 有効画素数約2410 撮影枚数315(ライブビュー撮影)(常温) シャッター速度(秒)1/4000〜30(電子制御フォーカルプレーンシャッター) 液晶モニター3型 ISO感度設定100〜12800(マニュアル) 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-Iカード対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108.2×67.1×35.1 画面寸法(mm)【撮像】約22.3×14.9

商品説明動画

EOS M200 紹介動画【キヤノン公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする