RF24-70mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223344 RF24-70mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223344

キヤノンRFマウント レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52223344 品番RF24-70mm F2.8 L IS USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

焦点距離24mmから70mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。
3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と3枚の「UDレンズ」を含む15群21枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を達成しています。IS搭載により、撮影領域を拡大させた標準ズームレンズです。
また、最大撮影倍率は32mm時に0.30倍を実現しています。

付属品ケース・フード 仕様【最大撮影倍率】約0.3倍 全長(mm)125.7(沈胴時) 本体質量(g)約900 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)88.5(沈胴時) レンズ構成15群21枚 撮影距離(m)(最短)0.21 絞り(最小)22 マウントRFマウント

商品説明動画

RF24-70mm F2.8 L IS USM 紹介動画【キヤノン公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする