3/12より値下げ!現場を応援

 

RF70-200mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223353 RF70-200mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223353 RF70-200mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223353

キヤノンRFマウント レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52223353 品番RF70-200mm F2.8 L IS USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別) 値下げ
389,800

F70-200mm F2.8 L IS USMは、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。
大口径マウントとショートバックフォーカスを生かし、フルサイズセンサー搭載のレンズ交換式カメラ用として開放F値2.8の同焦点距離レンズでは、最軽化を実現しています。(レンズ収納時)
本レンズをラインアップに新たに加えることで、広角・標準・望遠からなる「F2.8 L IS USMズームレンズシリーズ」を構築し、プロ・ハイアマチュアを中心に表現の幅をさらに広げていきます。

付属品ケース・フード 仕様【最大撮影倍率】約0.23倍 全長(mm)146(沈胴時) 本体質量(g)約1070 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)89.9(沈胴時) レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)(最短)0.7 絞り(最小)32 マウントRFマウント

商品説明動画

RF70-200mm F2.8 L IS USM 紹介動画【キヤノン公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする