RF85mm F1.2 L USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223378 RF85mm F1.2 L USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223378 RF85mm F1.2 L USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223378

キヤノンRFマウント レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52223378 品番RF85mm F1.2 L USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

絞り開放F1.2から高解像・高コントラスト。開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。
シャープな描写と美しいボケ味を両立し、ポートレートレンズに相応しく、積極的に絞りを開けた撮影が可能です。
BRレンズをはじめとして、UDレンズや非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。
[ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。また、フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れ、防塵・防滴性能を発揮。
機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載しています。

付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ 仕様【最大撮影倍率】約0.12倍 全長(mm)117.3(沈胴時) 本体質量(g)約1195 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)103.2(沈胴時) レンズ構成9群13枚 撮影距離(m)(最短)0.85 絞り(最小)16 マウントRFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする