WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52223798 品番1271A035.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造。ムレを抑えてハードな現場に。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。

形状ローカット サイズ(cm)30 機能耐油性・軽量 ホワイト×ホワイト 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 規格JSAA規格A級認定品 材質(アッパー)人工皮革 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 仕様インナーソール:取替式 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)430(26.5cm) 足幅ワイド(3E相当) アズワン品番64-5222-74 認定番号1475
注意
※本製品は通気性を重視して設計したため、ソールの通気口を通して靴内に水が浸入することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52223606
2021-12-14
用途:
内装作業時
建設業・工事業

履き心地はアシックスならでは。
カラーリングもゴールドのワンポイントが
機能と共に映える。ソール内に空気を取り込む機能がNICEです。

対象商品:
52223649
2022-01-04
用途:
工場内作業
株式会社流機エンジニアリング 様

1日中履いても疲れないし履き心地が大変良いとのことです。当社ウインジョブは人気です

対象商品:
52223773
2020-06-01
用途:
屋上での防水工事
よご防水 様 (建設業・工事業)

耐久性もありながら通気性も確保してあり
いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする