WINJOB(ウィンジョブ) CP700

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52224035 品番 1273A020.001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。

サイズ(cm)23 足幅ワイド(3E相当) ブラック×ブラック 機能耐油性・軽量 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A級認定品 材質(アッパー)天然皮革 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 アズワン品番64-8335-15 認定番号2113 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52224114
2023-02-09
用途:
現場管理時に使用
株式会社双建 様 (建設業・工事業)

スポーツシューズを制作している会社が作る安全靴なので、履きやすく疲れにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
52224087
2021-10-06
用途:
作業時

丈夫で軽く、油や水でも滑り難く大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする