電動のこぎりの作業で、手がしびれたりするので、振動軽減の手部袋を購入したら作業が大変に楽になり大満足です。
最初は、Mサイズを購入しましたが丁度過ぎるので、今度はLサイズを購入しました。今度は少し大きかったです。夏の暑い時期は手の汗で2日目にはカビなのか黒っぽい点々が出ます。洗濯すれば取れますが抗菌消臭効果がある素材で作製出来れば良いと思います。以前は、軍手を着用でしたが、この手袋を着用するようになり振動軽減手袋の効果を感じています。
使い心地、性能は満足しています、サイズは1つ大きい方がよいと思います、Lは妻、LLは私でちょうどよかったです
草刈り用に使いますがとても良い商品だと思います。値段も手頃である程度振動も吸収してくれる
色もいいしバイク用にリピートしました
草払機の使用時に利用していますが、振動の軽減効果はあると思います。
リピータで購入しておりますが、草を引き抜いたりすると指先に穴が開いてしまうのでもう少し強度があると良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
コスパが良くフィト感、通気性も良く満足。エンジンやギヤボックスからの周波数の高い振動には良く振動を低減。しかし、二枚刃が硬い草を斬るたびに発生する低周波で衝撃の大きな振動にはそれほど低減効果は無いようだ。この価格でISO10819(2013)準拠の防振性があれば最高。将来的には複数のセンサーで振動を感知して、逆位相の振動を手袋が発生し振動をキャンセルするような手袋を望む。(ノイズキャンセレーションイヤホーンと同じ仕掛け)
数時間の軽作業に使用してます。マジックテープが洗濯したら傷みやすいかな?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。