※着用例

- 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224577 - 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224577 - 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224577 - 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224577 - 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224577 - 手袋 振動軽減 モノタロウ 52224577

手袋 振動軽減

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52224577 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。

全長(cm)約24.5 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム サイズLL 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11.0 用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 販売区分業務用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は振動を軽減するもので防止するものではありません。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※直火に触れないでください、やけどの原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
庭の木の手入れ
富田商店 様 (卸売・小売業)

電動のこぎりの作業で、手がしびれたりするので、振動軽減の手部袋を購入したら作業が大変に楽になり大満足です。

対象商品:
52224568
2025-11-19
用途:
草刈り作業に使用
建設業・工事業

最初は、Mサイズを購入しましたが丁度過ぎるので、今度はLサイズを購入しました。今度は少し大きかったです。夏の暑い時期は手の汗で2日目にはカビなのか黒っぽい点々が出ます。洗濯すれば取れますが抗菌消臭効果がある素材で作製出来れば良いと思います。以前は、軍手を着用でしたが、この手袋を着用するようになり振動軽減手袋の効果を感じています。

1人が参考にしています
2026-01-29
用途:
草刈作業や農機の運転に使ってます

使い心地、性能は満足しています、サイズは1つ大きい方がよいと思います、Lは妻、LLは私でちょうどよかったです

対象商品:
52224559
2026-01-28
用途:
値段も安くとても良い
生活舎 アスティック 様 (サービス業)

草刈り用に使いますがとても良い商品だと思います。値段も手頃である程度振動も吸収してくれる
色もいいしバイク用にリピートしました

2025-11-04
用途:
草払機使用時
その他業種

草払機の使用時に利用していますが、振動の軽減効果はあると思います。
リピータで購入しておりますが、草を引き抜いたりすると指先に穴が開いてしまうのでもう少し強度があると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
52224568
2026-01-16
用途:
エンジン草刈り機での草刈り
農・林・水産業

フットがあり長時間はめていても大丈夫です。汗も気にならないし振動も軽減され良いと思います。

対象商品:
52224568
2025-09-09
用途:
エンジン刈払機での耕作放棄地の草刈り
製造業

コスパが良くフィト感、通気性も良く満足。エンジンやギヤボックスからの周波数の高い振動には良く振動を低減。しかし、二枚刃が硬い草を斬るたびに発生する低周波で衝撃の大きな振動にはそれほど低減効果は無いようだ。この価格でISO10819(2013)準拠の防振性があれば最高。将来的には複数のセンサーで振動を感知して、逆位相の振動を手袋が発生し振動をキャンセルするような手袋を望む。(ノイズキャンセレーションイヤホーンと同じ仕掛け)

1人が参考にしています
対象商品:
52224577
2026-01-08
用途:
草刈り チェーンソー
農・林・水産業

数時間の軽作業に使用してます。マジックテープが洗濯したら傷みやすいかな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする