トーグ安全工業
トーグ安全工業の 作業現場標識
トーグ安全工業の 注意・禁止標識
新まんが標識 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
あぶないからはいってはいけません!
注文コード
52224717
品番
TMB-2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
文字内容
あぶないからはいってはいけません!
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
300×600
メーカー商品コード
249202