トーグ安全工業
トーグ安全工業の 作業現場標識
トーグ安全工業の 注意・禁止標識
アートまんが標識 MAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ご迷惑をかけてまことにすみません安全第一で作業中です しばらくの間お詳し下さい
注文コード
52225374
品番
TMA-1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
文字内容
ご迷惑をかけてまことにすみません安全第一で作業中です しばらくの間お詳し下さい
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
300×600
メーカー商品コード
249111