トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の コーンサイン
コーンマンガフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
約1
注文コード
52225478
品番
COM-700F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
標示板を差し込むことができるコーン専用取付け枠です。
材質
本体スチール製差込式、白色メラミン焼付SS取付リング
質量(kg)
約1
直径(Φmm)
上部:100、下部:220
寸法(横×縦)(mm)
305×605
メーカー商品コード
264512