法令標示板(H板)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容建築基準法による確認済 メーカー商品コード259117 注文コード52225548 品番WMH-H6
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は表示内容・メーカー商品コードなど12種類から選べます 他の種類を見る

建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。

表示内容建築基準法による確認済 取付方式ビス止め 材質塩ビ 寸法(横×縦)(mm)500×400 メーカー商品コード259117 仕様クギ穴×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする