トーグ安全工業
トーグ安全工業の 作業現場標識
トーグ安全工業の 法令許可票
法令標示板(H板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
道路占用使用許可証
メーカー商品コード
259118
注文コード
52225557
品番
WMH-H7
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・メーカー商品コード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。
表示内容
道路占用使用許可証
取付方式
ビス止め
材質
塩ビ
寸法(横×縦)(mm)
500×400
メーカー商品コード
259118
仕様
クギ穴×4