トーグ安全工業
トーグ安全工業の 作業現場標識
トーグ安全工業の 法令許可票
法令標示板(H板)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
建築計画のお知らせ
メーカー商品コード
259123
注文コード
52225609
品番
WMH-H13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
表示内容・メーカー商品コード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。
表示内容
建築計画のお知らせ
取付方式
ビス止め
材質
塩ビ
寸法(横×縦)(mm)
900×900
メーカー商品コード
259123
仕様
クギ穴×4