デッキブラシ(PETスペア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52226055 品番 CL714-180U-SP
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。

幅(mm)約200 毛丈(mm)約40 材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226055
2024-10-22
用途:
外構の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドの繊維がちびたり抜けたりしていたが柄はまだ使えるので買い替えを悩んでいたがこれで万事解決。また長く使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする